ユーロキッチン
ユーロキッチンの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
ユーロキッチンの 実験研究用衛生用品
シリコンヘッドハニーサーバー 蜂蜜マドラー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03598011
品番
-
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
シリコン製のハニーサーバー(蜂蜜マドラー)です。ハチミツを絡めてパンに付けたりします。衛生的なシリコンキッチン雑貨です。食洗機で洗えます。
仕様
●寸法:Φ30×196mm●材質:ステンレス鋼、シリコン樹脂●重量:55g●耐冷・耐熱温度:+220℃/-40℃
アズワン品番
67-8093-55