落下防止ストラップ カラビナ+カールコード ステンレスワイヤー入り TR-STPシリーズ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●色:クリアー●自然長(mm):280●質量(g):16●最大長(m):1.2●耐荷重(kg):3 注文コード03598239 品番TR-STP028-12
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥669
販売価格(税別)
608
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

携帯電話や鍵、工具等を落下や紛失から守る。カラビナフック付きで作業用ベルトやベルト通しに取付可能。

仕様●色:クリアー●自然長(mm):280●質量(g):16●最大長(m):1.2●耐荷重(kg):3 アズワン品番67-8094-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする