トライメイト
トライメイトの 物品棚/収納用品
トライメイトの 軽・中量棚
トライメイトの 軽・中量棚用オプション
落下防止ストラップ カラビナ+カールコード ステンレスワイヤー入り TR-STPシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●色:グレー●自然長(mm):280●質量(g):16●最大長(m):1.2●耐荷重(kg):3
注文コード
03598266
品番
TR-STP027-12
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥669
販売価格(税別)
¥
608
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
携帯電話や鍵、工具等を落下や紛失から守る。カラビナフック付きで作業用ベルトやベルト通しに取付可能。
仕様
●色:グレー●自然長(mm):280●質量(g):16●最大長(m):1.2●耐荷重(kg):3
アズワン品番
67-8094-35