曜日別特売
FRAT-2 錠剤摩損度試験機 FRATシリーズ Infitek 03598738

錠剤摩損度試験機 FRATシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台仕様●シリンダー数:2●ループ数範囲 :100回転 カウントダウン採用●回転速度:25回/分●回転精度:±1回/分●シリンダー内径: 286mm●シリンダー深さ:39mm●スライド高:156mm●寸法:長さ×幅×高さ(370mm×300mm×340mm)●プラグ形状:接地2P15A注文コード03598738品番FRAT-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥173,000

錠剤の製造、包装、保管の過程で、機械的安定性、耐摩耗性、耐衝突性などの非コーティング錠剤の物理的特性を試験するために使用され、錠剤のコーティングやカプセルの破砕状態を試験することもできます。回転数と回転速度は、日本薬局方の標準を採用し、簡単で便利な操作を可能にします。FDA認証工場製造
シングルパスとダブルシリンダー、同期運転と自動停止。プリセット値とリアルタイム値を時分割で表示します。

仕様●シリンダー数:2●ループ数範囲 :100回転 カウントダウン採用●回転速度:25回/分●回転精度:±1回/分●シリンダー内径: 286mm●シリンダー深さ:39mm●スライド高:156mm●寸法:長さ×幅×高さ(370mm×300mm×340mm)●プラグ形状:接地2P15Aアズワン品番67-8096-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする