田島ルーフィング
田島ルーフィングの 内装資材
田島ルーフィングの カーペット・フロア
田島ルーフィングの タイルカーペット
タピススタイルWT 4600シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(16枚)
注文コード
03599955
品番
4600-5707
参考基準価格(税別)
¥30,400
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
木のもつやさしさと繊細さを表現。耐久性に優れる原着ナイロンを使用。
仕様
●材質区分:カーペットタイル(ハイ&ローループパイル)●素材:パイル/原着ナイロンF100% バッキング/特殊PVC+ガラス不織布●寸法:6.5(厚さ)×500×500mm●パイル長:High3.5/Low2.5mm●パイル密度 1/10ゲージ×10.5ステッチ
アズワン品番
67-8098-19