タピス ディストーション TZ03シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(12枚) 注文コード03601800 品番TZ03-545
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

洗練されたパターンをカジュアルなイメージで意匠化

仕様●材質区分:カーペットタイル(チップシェアードループパイル)●素材:パイル/原着ナイロンF100% バッキング/特殊PVC+ガラス不織布●寸法:10.0(厚さ)×500×500mm●パイル長:High7.0〜Low2.5mm●パイル密度 1/10ゲージ×13.5ステッチ アズワン品番67-8100-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする