田島ルーフィング
田島ルーフィングの 内装資材
田島ルーフィングの カーペット・フロア
田島ルーフィングの タイルカーペット
タピス アムニスU TZ02シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(8枚)
注文コード
03601870
品番
TZ02-524
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
水の流れと水面のきらめきを強いコントラストで表現。柄がより緻密に
仕様
●材質区分:カーペットタイル(テクスチャードループパイル)●素材:パイル/原着ナイロンF100% バッキング/特殊PVC+ガラス不織布●寸法:11.0(厚さ)×500×500mm●パイル長:High6.5〜Low2.5mm●パイル密度 1/10ゲージ×13.5ステッチ
アズワン品番
67-8100-11