田島ルーフィング
田島ルーフィングの 内装資材
田島ルーフィングの カーペット・フロア
田島ルーフィングの タイルカーペット
タピス ルシール 4010シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(16枚)
注文コード
03601949
品番
4010-7010
参考基準価格(税別)
¥38,800
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
ベルベットのような滑らかさとツヤ感をもつカットパイル
仕様
●材質区分:カーペットタイル(カットパイル)●素材:パイル/ナイロンF100% バッキング/特殊PVC+ガラス不織布●寸法:8.5(厚さ)×500×500mm●パイル長:5.5mm●パイル密度 1/10ゲージ×12.0ステッチ
アズワン品番
67-8100-25