コーティングねじ口瓶 NBOCシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) アズワン品番67-8100-96 注文コード03602396 品番NBOC-250-SCI
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥43,200 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品はアズワン品番・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

耐熱ねじ口瓶の表面にETFE(エチレン-テトラフルオロエチレン)コーティングすることで外側からの衝撃による破損防止と、万一破損してしまった場合のガラス飛散防止に役立ちます。大切な試料の損失、貴重な設備の故障を防ぎ、加えて、研修者の身を守り、より安全な研究環境に繋がります。オートクレーブ可能。乾熱滅菌不可。

仕様●サイズ:250mL●寸法:胴外径Φ70×高さ143mm●材質:本体/耐熱ガラス、フタ・液切れリング/PP樹脂●フタ規格:GLー45 アズワン品番67-8100-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする