コーティングねじ口瓶 NBOCシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 03602405 品番 NBOC-500-SCI
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥50,900 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

耐熱ねじ口瓶の表面にETFE(エチレン-テトラフルオロエチレン)コーティングすることで外側からの衝撃による破損防止と、万一破損してしまった場合のガラス飛散防止に役立ちます。大切な試料の損失、貴重な設備の故障を防ぎ、加えて、研修者の身を守り、より安全な研究環境に繋がります。オートクレーブ可能。乾熱滅菌不可。

仕様●サイズ:500mL●寸法:胴外径Φ86×高さ181mm●材質:本体/耐熱ガラス、フタ・液切れリング/PP樹脂●フタ規格:GLー45 アズワン品番67-8100-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする