コーティングねじ口瓶 NBOCシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 03602430 品番 NBOC-1L-SCI
参考基準価格(税別)¥89,600 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

耐熱ねじ口瓶の表面にETFE(エチレン-テトラフルオロエチレン)コーティングすることで外側からの衝撃による破損防止と、万一破損してしまった場合のガラス飛散防止に役立ちます。大切な試料の損失、貴重な設備の故障を防ぎ、加えて、研修者の身を守り、より安全な研究環境に繋がります。オートクレーブ可能。乾熱滅菌不可。

仕様●サイズ:1,000mL●寸法:胴外径Φ101×高さ230mm●材質:本体/耐熱ガラス、フタ・液切れリング/PP樹脂●フタ規格:GLー45 アズワン品番67-8100-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする