コーティングねじ口瓶 NBOCシリーズ

商品レビューを投稿する
43日以内出荷返品不可 43日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(4個) 注文コード 03602448 品番 NBOC-3.8L-SCI
参考基準価格(税別)¥181,040 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

耐熱ねじ口瓶の表面にETFE(エチレン-テトラフルオロエチレン)コーティングすることで外側からの衝撃による破損防止と、万一破損してしまった場合のガラス飛散防止に役立ちます。大切な試料の損失、貴重な設備の故障を防ぎ、加えて、研修者の身を守り、より安全な研究環境に繋がります。オートクレーブ可能。乾熱滅菌不可。

仕様●サイズ:3,800mL●寸法:胴外径Φ160×高さ320mm●材質:本体/耐熱ガラス、フタ・液切れリング/PP樹脂●フタ規格:GLー45 アズワン品番67-8101-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする