マルビー モンキーレンチ 目盛付

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●本体サイズ:150mm●重量:120g●最大口開き:20mm●規格:JIS H級 B-4604 No.384018 注文コード03602911 品番M-150
参考基準価格(税別)¥2,040 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

国内の工場で製造されたJIS企画の製品で、口の開きの調整すればあらゆるサイズのボルト・ナットを締めたり緩めたりできる万能工具です。開口部には、口の開きが一目でわかるように目盛りが付いています。※非絶縁工具です。電源を切ってからご使用ください。※ハンマー代わりに使用したり、ハンマー等で衝撃を加えないでください。※工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。

仕様●本体サイズ:150mm●重量:120g●最大口開き:20mm●規格:JIS H級 B-4604 No.384018 アズワン品番67-8110-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする