B-STAFF マチ付釘袋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●本体サイズ:250×300×30mm●重量:350g●前面材質:エバースキン皮●背面材質:デルマ皮 注文コード03602938 品番No.101B
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

「玄人職人のこだわり」をもって選び抜かれた本皮仕立ての作業袋。表面に研磨加工を施した最高級の床皮と汚れに強いエバースキン皮を使用した、使うほどになじむオールレザー腰袋です。多めのリベットと耳革で補強をしているので、補強は万全です。穴の開きやすい底部は角部に留め具を付けて強化しています。ハードな使用でも長くお使い頂けます。※本製品は完全日本製です。皮そのものの調達が間に合わない場合があるため、納期に大幅な遅れが生じることがあります。あらかじめご了承ください。

仕様●本体サイズ:250×300×30mm●重量:350g●前面材質:エバースキン皮●背面材質:デルマ皮 アズワン品番67-8110-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする