アクリルテーパー管面積流量計 ADF101EDHOAAAシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 03602981 品番 ADF101EDHOAAA 250-2500Lh
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥45,500 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

アクリルテーパ管 簡易タイプ流量計 水用、アクリルテーパ管を使用した常温水の流量測定に適したコンパクトな流量計です。接続はテーパネジ接続になっており、配管に容易に接続可能です。

仕様●口径:20A(3/4)●接続規格:Rc JISネジ込み●本体材質:PVC-U/SUS304●流体:H2O●流量範囲:250〜2500Lh●使用圧力:0.2MPa●温度:20℃●目盛範囲:1:10(10〜100%)●比重:1.0●粘度:1.0mPa・s●最高使用圧力:0.3MPaG●使用温度範囲:0〜+40℃●テーパ管材質:アクリル●フロート材質:SUS304●パッキン材質:EPDM●取付:垂直取付●流れ方向:下→上●精度:±5%F.S●面間寸法:260mm●※外観仕様、材質等は予告なく変わる可能性ございます。ご了承下さい。 アズワン品番67-8110-73
注意
●※外観仕様、材質等は予告なく変わる可能性ございます。ご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする