仕様●口径:15A(1/2)●接続規格:Rc JISネジ込み●本体材質:PVC-U/SUS304●流体:H2O●流量範囲:0.5〜5Lmin●使用圧力:0.2MPa●温度:20℃●目盛範囲:1:10(10〜100%)●比重:1.0●粘度:1.0mPa・s●最高使用圧力:0.5MPaG●使用温度範囲:0〜+80℃●テーパ管材質:ガラス●フロート材質:SUS304●パッキン材質:EPDM●取付:垂直取付●流れ方向:下→上●精度:±5%F.S●面間寸法:150mm●※外観仕様、材質等は予告なく変わる可能性ございます。ご了承下さい。
アズワン品番67-8110-97