※着用例

EA800KA-2 ヘルメット取付メガネ エスコ 03603503 EA800KA-2 ヘルメット取付メガネ エスコ 03603503

ヘルメット取付メガネ

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03603503 品番EA800KA-2
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,300
販売価格(税別)
3,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ヘルメットや帽子のヒサシに差し込むタイプです。
帽子の種類は問いません。
ヒサシの厚みによっては、差込み部の間に紙等を詰めて調整して下さい。
UVカット。
メガネをしたままでも使用可能。
特殊ハードコーティング加工で傷がつきにくい。
レンズの上げ下げが自由、レンズの巻き上げも可能です。

形状一眼型(ヘルメット取付用) 機能UVカット、メガネ併用可、傷付防止、レンズ上下調整可、レンズ巻き上げ可 エスコ品番EA800KA-2 種別防塵用・紫外線遮光・ガス溶接・電気溶接用 レンズ色グリーン 遮光度♯4 可視光線透過率(%)3.2〜8.5 材質(レンズ)ポリカーボネート 紫外線透過率(%)0.0003以下

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03603494
2020-04-14
用途:
鉄筋切断時
弁天堂 様 (建設業・工事業)

とても良かったです。軽くて取り付けやすくとても満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする