BEST トルクレンチ用ロングソケット TQSEシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●本体サイズ:100×26×26mm●重量:195g●仕様:差込角:12.7mm/六角対辺:19mm●本体材質:Cr-Mo●化粧ナット傷付き防止材質:プラスチック製樹脂●表面処理:ニッケルクロームメッキ 注文コード03603857 品番TQSE-19
参考基準価格(税別)¥3,540 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

トルクレンチの使用時に適したロング仕様ソケット。アルミホイール脱着等の作業で便利です。トルクレンチ本体を対象物に接触させず、奥部に入り込んでいるホイールナットだけをスムーズに回すことが出来ます。ソケット奥部に傷つき防止用のプラスチック製樹脂を装着してありますので、化粧ナット等大事なパーツを傷つけません。※サイズに合ったものを必ずご使用ください。※割れや欠け、摩擦、変形等の異常が見られた場合は絶対に使用しないでください。

仕様●本体サイズ:100×26×26mm●重量:195g●仕様:差込角:12.7mm/六角対辺:19mm●本体材質:Cr-Mo●化粧ナット傷付き防止材質:プラスチック製樹脂●表面処理:ニッケルクロームメッキ アズワン品番67-8112-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする