WELL モンキーレンチ WMシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●本体サイズ:150mm●重量:120g●規格:JIS H級 B-4604 No.9786●最大口開き:20mm●本体材質:特殊合金鋼(S45C) 注文コード03603875 品番WM-150
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,710 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

口巾を自由に調整して対象物のサイズに合わせる事で、ボルト・ナットの締付けや、取り外すときに使えます。ハンドル裏面には便利な目盛りが付いています。国内の工場で製造されたJIS規格の高品質規格品です。※非絶縁工具です。電源を切ってからご使用ください。※ハンマー代わりに使用したり、ハンマー等で衝撃を加えないでください。※工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。

仕様●本体サイズ:150mm●重量:120g●規格:JIS H級 B-4604 No.9786●最大口開き:20mm●本体材質:特殊合金鋼(S45C) アズワン品番67-8112-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする