大口径熱収縮チューブ Φ12〜Φ50 透明【THT】1m 10本×5袋入 THTシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(5袋×10本) 注文コード 03604110 品番 THT-16.0T-1 10
参考基準価格(税別)¥9,160 販売価格(税込) ¥10,008
販売価格(税別)
9,098

一般的な非難燃熱収縮チューブです。表面に光沢があり、多くの自動車用部品や小型器具、家庭用品などに利用可能です。保護線材の表面にある刻印などが鮮明に見えます。線材、コンデンサーなどの電子部品の防食、絶縁保護に適しています。

仕様●材質:ポリオレフィン●色:透明●収縮開始温度:70℃●最低完全収縮温度:95℃●使用温度範囲:-55〜105℃●収縮率:2:1●収縮前内径径D:16.0mm●収縮後内径D1:8.0mm●収縮後肉厚:0.7mm●全長:1m アズワン品番67-8123-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする