ブロードウォッチ
ブロードウォッチの 防犯カメラ
ブロードウォッチの 防犯カメラ本体
ブロードウォッチの 防犯用カメラ
超小型屋内型防犯カメラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03604658
品番
SEC-CAM-M065NNBS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,800
超小型の為、存在自体を気付かせないというメリットがあります。あらゆる場所にカムフラージュさせることが可能です。
使用場所
屋内
形状
小型
付属品
ACアダプター、固定用器具(スタンド及びビス一式等)
仕様
防水仕様なし、赤外線機能なし
寸法(mm)
約13×13×18
質量(g)
約68
電源
DC12V/1A(ACアダプター使用)
センサー
1/3インチCCD
有効画素数
25万
総画素数
27万
出力信号
NTSC
コネクタ
BNCプラグ
画角
65度