関東プラスチック工業
PC サラダボール KBシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
アズワン品番
67-8130-77
67-8130-76
67-8130-77
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03607375
品番
KB-82
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ146×H45mm●容量:500cc●材質:ポリカーボネイト●コード番号:BH0400
アズワン品番
67-8130-77