ボルミオリ・ロッコ
ボルミオリ・ロッコの 店舗什器
ボルミオリ・ロッコの 専門店用什器
ミズラ カラフェ 3000シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:Φ84×H235mm●容量:500mL●材質:ソーダグラス●コード番号:AL0362
注文コード
03607585
品番
3000-7102
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ84×H235mm●容量:500mL●材質:ソーダグラス●コード番号:AL0362
アズワン品番
67-8131-95