ミズラ カラフェ 3000シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:Φ108×H262mm●容量:1000mL●材質:ソーダグラス●コード番号:AL0363 注文コード03607601 品番3000-7103
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ108×H262mm●容量:1000mL●材質:ソーダグラス●コード番号:AL0363 アズワン品番67-8131-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする