ボルミオリ・ロッコ
ボルミオリ・ロッコの 店舗什器
ボルミオリ・ロッコの 専門店用什器
イプシロン デキャンター 3000シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:Φ68×H165mm●容量:285mL●材質:無鉛クリスタル●コード番号:AL0364
注文コード
03607610
品番
3000-7001
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ68×H165mm●容量:285mL●材質:無鉛クリスタル●コード番号:AL0364
アズワン品番
67-8131-97