ボルミオリ・ロッコ
ボルミオリ・ロッコの 店舗什器
ボルミオリ・ロッコの 専門店用什器
イプシロン デキャンター 3000シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:Φ104×H225mm●容量:1080mL●材質:無鉛クリスタル●コード番号:AL0366
注文コード
03607628
品番
3000-7003
参考基準価格(税別)
¥4,020
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ104×H225mm●容量:1080mL●材質:無鉛クリスタル●コード番号:AL0366
アズワン品番
67-8131-99