曜日別特売
4618-10-SS 18G シリコンコート手袋 10双組 丸和ケミカル 03607796

4618-10-SS 18G シリコンコート手袋 10双組 丸和ケミカル 03607796
4618-10-SS 18G シリコンコート手袋 10双組 丸和ケミカル 03607796
4618-10-SS 18G シリコンコート手袋 10双組 丸和ケミカル 03607796
4618-10-SS 18G シリコンコート手袋 10双組 丸和ケミカル 03607796

18G シリコンコート手袋 10双組

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズSS
全長(cm)19
内容量1組(10双)注文コード03607796品番4618-10-SS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

4650(シリコンコート)の超極薄版です。
4650が13ゲージ編に対し、18ゲージ編で作業性が大きく向上しています。
手袋の材質にナイロンを使用し、スムーズな着用感です。
シリコン樹脂は離型性に優れ、粘着物が付着しにくい特性があり、ガムテープ等の梱包用テープ類が極めて付きにくいため、物流拠点などにおける梱包作業に最適です。
ポリウレタン樹脂と比較し剥離することが少ないです。

用途
梱包作業に。
精密作業に。
軽作業などに。
サイズ
SS
全長(cm)
19
中指長(cm)
7
手のひらまわり(cm)
17
色
グレー
ゲージ数
18

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする