※画像は代表画像です

EA811AA-10.5 コンクリート用 振動ドリル エスコ 03608001 EA811AA-10.5 コンクリート用 振動ドリル エスコ 03608001

コンクリート用 振動ドリル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03608001 品番 EA811AA-10.5
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,397
販売価格(税別)
1,270
全長(mm)150 刃先径(Φmm)10.5 エスコ品番EA811AA-10.5 材質超硬 刃長(mm)90 寸法・サイズ(mm)10.5

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする