※画像は代表画像です

EA811AA-12.7 コンクリート用 振動ドリル エスコ 03608044 EA811AA-12.7 コンクリート用 振動ドリル エスコ 03608044

コンクリート用 振動ドリル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03608044 品番 EA811AA-12.7
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,573
販売価格(税別)
1,430
全長(mm)170 刃先径(Φmm)12.7 エスコ品番EA811AA-12.7 材質超硬 刃長(mm)120 寸法・サイズ(mm)12.7

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする