テスク
テスクの キッチン・調理用品
テスクの バット・番重・コンテナ
テスクの バット・トレー
白木サービストレー NIシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03608240
品番
NI-511
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:300×195×H20mm●カラー:白木●材質:にれけやきウレタン塗装●コード番号:AJ0384
アズワン品番
67-8136-05