※画像は代表画像です
エスコ
エスコの ドリル
エスコの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
エスコの コンクリートドリル
コンクリート用 振動ドリル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03608254
品番
EA811AA-7
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥979
販売価格(税別)
¥
890
バスケットに入れる
全長(mm)
125
刃先径(Φmm)
7
エスコ品番
EA811AA-7
材質
超硬
刃長(mm)
75
寸法・サイズ(mm)
7
商品説明動画
参考になった