※画像は代表画像です
エスコ
エスコの ドリル
エスコの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
エスコの コンクリートドリル
六角軸ドリル (ブロック・モルタル用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03608281
品番
EA811AD-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥985
販売価格(税別)
¥
895
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
3
全長(mm)
90
エスコ品番
EA811AD-3
材質
超硬
刃長(mm)
42
シャンク形状
六角軸