※画像は代表画像です

EA811AD-3.4 六角軸ドリル (ブロック・モルタル用) エスコ 03608306 EA811AD-3.4 六角軸ドリル (ブロック・モルタル用) エスコ 03608306

六角軸ドリル (ブロック・モルタル用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03608306 品番 EA811AD-3.4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥985
販売価格(税別)
895
刃先径(Φmm)3.4 全長(mm)90 エスコ品番EA811AD-3.4 材質超硬 刃長(mm)42 シャンク形状六角軸

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする