※画像は代表画像です
エスコ
エスコの ドリル
エスコの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
エスコの コンクリートドリル
六角軸ドリル (ブロック・モルタル用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03608385
品番
EA811AD-5.5
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,029
販売価格(税別)
¥
935
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
5.5
全長(mm)
110
エスコ品番
EA811AD-5.5
材質
超硬
刃長(mm)
65
シャンク形状
六角軸