曜日別特売
RB-16 遠赤抗菌和紙 料理ぼうし四季 100枚入 RBシリーズ アーテック[学校教材・教育玩具] 03609588

RB-16 遠赤抗菌和紙 料理ぼうし四季 100枚入 RBシリーズ アーテック[学校教材・教育玩具] 03609588
RB-16 遠赤抗菌和紙 料理ぼうし四季 100枚入 RBシリーズ アーテック[学校教材・教育玩具] 03609588
RB-16 遠赤抗菌和紙 料理ぼうし四季 100枚入 RBシリーズ アーテック[学校教材・教育玩具] 03609588
RB-16 遠赤抗菌和紙 料理ぼうし四季 100枚入 RBシリーズ アーテック[学校教材・教育玩具] 03609588

遠赤抗菌和紙 料理ぼうし四季 100枚入 RBシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個(100枚)仕様●サイズ:平Φ22cm(120~180mm)●抗菌●カラー:白●コード番号:AL6249注文コード03609588品番RB-16
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

無蛍光雲流遠赤抗菌和紙を使用しております。大きさは、器に応じて自由自在になります。用途は天ぷら、刺身等の保温、乾燥防止、煮物椀の蓋、お料理の演出等に御利用下さい。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:平Φ22cm(120~180mm)●抗菌●カラー:白●コード番号:AL6249アズワン品番67-8139-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする