曜日別特売
M33-559 金箔カップ 500枚入 M33シリーズ マイン 03609719

金箔カップ 500枚入 M33シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番67-8139-63
内容量1個(500枚)注文コード03609719品番M33-559
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

珍味・薬味入れとして、また、松花堂のパーツとして、ご使用いただけます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ95mm(Φ75×H27.5×底径Φ40)●カラー:桃●コード番号:AJ4754アズワン品番67-8139-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする