山下工芸
山下工芸の クリーンルーム用清掃用品
山下工芸の クリーンルーム用粘着ローラー
岩萩かまくら
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03610017
品番
28861
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ110×H205mm●重量:約30g●材質:萩●色:素材色●コード番号:AJ6309
アズワン品番
67-8140-09