山下工芸
山下工芸の クリーンルーム用清掃用品
山下工芸の クリーンルーム用粘着ローラー
若竹高瀬舟
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03610121
品番
28851
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
食器洗浄機対応、水洗い可能で手入れが楽、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:100×80×H80mm●重量:約80g●材質:PP(ポリプロピレン)●耐熱温度:120℃●コード番号:AJ6338
アズワン品番
67-8140-20