山下工芸
竹扇型盛皿
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ:200×170×H100mm●重量:約50g●色:素材色●コード番号:AJ6366
注文コード
03610139
品番
28217
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:200×170×H100mm●重量:約50g●色:素材色●コード番号:AJ6366
アズワン品番
67-8140-23