山下工芸
白竹オードブル皿 足付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ:Φ330×H70mm●重量:約250g●材質:白竹●足付●コード番号:AJ6346
注文コード
03610279
品番
28437
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ330×H70mm●重量:約250g●材質:白竹●足付●コード番号:AJ6346
アズワン品番
67-8140-34