エスコ
エスコの 作業灯
エスコの 投光器
エスコの 投光器用スタンド
作業灯スタンド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03610975
品番
EA814ZA-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,840
販売価格(税別)
¥
14,400
バスケットに入れる
仕様
回転灯取付台付
エスコ品番
EA814ZA-2
質量(kg)
4.1
最大伸長(mm)
2000(自在)
バー全長(mm)
【取付バー】450
縮長(mm)
1200
取付個数
【作業灯】(最大)2個