曜日別特売
S-30g ニチネン トップ・ボックス シュリンク包装 ニチネン 03611496

ニチネン トップ・ボックス シュリンク包装

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1箱(4袋×67個)
内容量1箱(4袋×67個)注文コード03611496品番S-30g
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●重量:30g●1ヶ当りの燃焼時間:約21.5分●コード番号:AL1277アズワン品番67-8143-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする