5m 延長コード

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03612052 品番EA815GM-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
コード長さ(m)5 エスコ品番EA815GM-5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03611641
2016-01-27
用途:
作業場での電源確保

10mだと長すぎて邪魔になっていましたが5mがあったので購入してみました。
5mもけっこう便利です。
3個口の5mで2.0スケア(mu)があるともっと良いのですが。

対象商品:
03611641
2015-05-28
用途:
一時的な設備増設の際の電源として活用

コンセント部が大きなアダプターも3個利用でき、一般的な端子箱タイプのものよりも使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
03611641
2015-12-04
用途:
作業スペースでの臨時の電源確保

通常使用するものなので安価で助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする