60W 作 業 燈 [10mコード]

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03612454 品番EA815LC-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,368
販売価格(税別)
4,880

360°照射式。グリップは絶縁性に優れ、丈夫な熱硬化性樹脂を採用。

仕様手元スイッチ付 エスコ品番EA815LC-3 全長(mm)338 質量(g)1150 電源(V)AC100 コード長さ(m)10 電球TD型60W耐震電球 電線仕様VCT、0.75mm2×2心 明るさ(Lm)790

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする