関東プラスチック工業
メラミンお子様食器「ミッフィーとおともだち」シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ:Φ108×H50mm●容量:250mL●材質:メラミン●コード番号:BH0661
注文コード
03614357
品番
CM-7FT
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ108×H50mm●容量:250mL●材質:メラミン●コード番号:BH0661
アズワン品番
67-8147-20