曜日別特売
RT30-63025 ホイールベアリングロックナットレンチ REX(レックス)[自動車用品] 03615819

 

RT30-63025 ホイールベアリングロックナットレンチ REX(レックス)[自動車用品] 03615819
RT30-63025 ホイールベアリングロックナットレンチ REX(レックス)[自動車用品] 03615819
RT30-63025 ホイールベアリングロックナットレンチ REX(レックス)[自動車用品] 03615819

ホイールベアリングロックナットレンチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
03615819
品番
RT30-63025
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,992
販売価格(税別)
¥46,356

2t車~中型・大型車のホイールベアリングロックナット(ハウジングナット)脱着用工具セットです。
六角、八角、丸ナットなど様々な形状とサイズに対応し、ソケットを揃える手間を削減できます。

用途
車のメンテナンス
付属品
6/8/10Φピン
適合サイズ(mm)
6角ナット:49~135、8角ナット:49~143、丸ナット:44~150
注意
※用途以外使用しない
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥1,300/税込¥1,430
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする