桑和
スラックス(ワンタック、脇ゴム)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
モスグリーン
ネイビー
モスグリーン
シルバーグレー
ブラック
グリーン
サイズ
M
GL
LL
5L
M
6L
L
8L
4L
GS
S
G3L
GLL
GM
3L
全70種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03617027
品番
5062-09
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
肌触りの良い適度なストレッチ性綿100%素材
色
モスグリーン
サイズ
M
股下(cm)
80
ワタリ(cm)
34
素材
綿100%
適応ウエスト(cm)
75-80