桑和
スラックス(ワンタック、脇ゴム)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
ネイビー
モスグリーン
シルバーグレー
ブラック
グリーン
サイズ
4L
GL
LL
5L
M
6L
L
8L
4L
GS
S
G3L
GLL
GM
3L
全70種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03617639
品番
5062-09
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
肌触りの良い適度なストレッチ性綿100%素材
色
ブラック
サイズ
4L
股下(cm)
78
ワタリ(cm)
39.5
ウエスト(cm)
100-110
素材
綿100%