曜日別特売
7062-09 スラックス(ワンタック、脇ゴム) 桑和 03617892

7062-09 スラックス(ワンタック、脇ゴム) 桑和 03617892
7062-09 スラックス(ワンタック、脇ゴム) 桑和 03617892
7062-09 スラックス(ワンタック、脇ゴム) 桑和 03617892
7062-09 スラックス(ワンタック、脇ゴム) 桑和 03617892
7062-09 スラックス(ワンタック、脇ゴム) 桑和 03617892
7062-09 スラックス(ワンタック、脇ゴム) 桑和 03617892
7062-09 スラックス(ワンタック、脇ゴム) 桑和 03617892

スラックス(ワンタック、脇ゴム)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ブラック
サイズGS
内容量1個注文コード03617892品番7062-09
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

JIS T8118規格適合ストレッチ性ポリエステル100%素材

色
ブラック
サイズ
GS
股下(cm)
76
ワタリ(cm)
31
ヒップ(cm)
94
素材
ポリエステル100%
適応ウエスト(cm)
58-62

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする