桑和
スラックス(ワンタック、脇ゴム)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
モスグリーン
モスグリーン
ブラック
シルバーグレー
グリーン
ネイビー
サイズ
G3L
LL
GLL
4L
3L
S
8L
6L
M
GS
G3L
GL
L
5L
GM
全70種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03617910
品番
7062-09
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
JIS T8118規格適合ストレッチ性ポリエステル100%素材
色
モスグリーン
サイズ
G3L
股下(cm)
76
ワタリ(cm)
35.5
ヒップ(cm)
112
素材
ポリエステル100%
適応ウエスト(cm)
76-81